Maglia intima ignifuga, nero, Taglia unisex: 3XL

Codice art.: 091456 3XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 78% lana merino; 20% modacrile; 2% fibra speciale
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 225
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 60 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Abbigliamento di protezione dalle fiamme Blakläder
Genere Unisex
Composizione del tessuto 78% lana merino; 20% modacrile; 2% fibra speciale
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 225 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Lavaggio delicato 60 °C
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Colore nero
Taglia unisex 3XL
Normativa EN IEC 61482-2
Tipo di prodotto Biancheria intima parafiamma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091456 3XL
EAN / GTIN 7330509655948
Codice del produttore 479410759900XXXL

Descrizione

Esecuzione:

Biancheria intima ignifuga in pregiata lana merino. Forma ergonomica e ottime caratteristiche di protezione. Il materiale garantisce un buon isolamento termico sia in ambienti umidi che asciutti.
Maglia intima con parte posteriore allungata, girocollo e polsini alle estremità delle maniche.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2, classe 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello