{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento stretch per l’industria | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 63% poliestere; 33% cotone; 4% elastolefina | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 70 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | nero / grigio scuro | |
Taglia DE | 24 | |
Tipo di prodotto | Salopette |
Codice articolo | 091434 24 | |
EAN / GTIN | 7330509762530 | |
Codice del produttore | 264418329998D96 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Salopette Abbigliamento stretch per l’industria, nero / grigio scuro, Taglia DE: 24
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
86,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
85,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero / grigio scuro | blu marino / nero |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | 265 g/m2 |
Composizione del tessuto | 63% poliestere; 33% cotone; 4% elastolefina | 33% cotone; 3% elastolefina; 64% poliestere |
Lavaggio | Colorati 70 °C; Adatto al lavaggio industriale | Colorati 60 °C |
Serie | Abbigliamento stretch per l’industria | Industria |
Tipo di prodotto | Salopette | Salopette |
Genere | da uomo | da uomo |