Giacca corta Highline 28

Codice art.: 091311 28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 35% cotone; 65% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 285
  • Abbigliamento standard: Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Highline
    Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
    Genere da uomo
    Composizione del tessuto 35% cotone; 65% poliestere
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 285 g/m2
    Abbigliamento standard Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100
    Lavaggio Colorati 60 °C
    Colore blu pervinca / blu marino
    Dimensioni ES 54C
    Taglia DE 28
    Dimensione FR 54C
    Dimensione IT 54C
    Chiusura giacca Chiusura lampo
    Chiusura nascosta
    Fondo manica Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo
    Fascia in vita Elastico in cintura
    Due pieghe sul dorso per maggiore libertà di movimento
    Numero di tasche pettorali della giacca con pateletta e chiusura a strappo 2
    Numero di tasche laterali 2
    Tasche laterali applicato
    Posizionamento della tasca portacellulare sulla manica sinistra
    Tipo di prodotto Giacca da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091311 28
    EAN / GTIN 4030913065434
    Codice del produttore 2310 028

    Descrizione

    Esecuzione:

    Collezione fresca e moderna Highline in diversi tessuti tutti di qualità, antigraffio e a prova di restringimento, a tre colori. Colori a contrasto in tessuto canvas molto resistente, grazie alla cucitura tripla sui punti sollecitati. Molti dettagli utili, quali la tasca portacellulare e portametro nonché la cintura regolabile.
    Giacca corta con pieghe sulla schiena ed elastico in cintura per un comfort ottimale.
    • Due tasche pettorali con patella e chiusura a strappo.
    • Cerniera anteriore nascosta.
    • Tasca portacellulare sulla manica sinistra.
    • Due tasche laterali applicate.
    • Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo.

    Nota:

    La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
    Disponibile su richiesta in altri colori.
    Giacca corta in combinazione di colori ardesia / nero al n. art. 091312.
    La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello