{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | NORIT | |
Genere | da donna | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero | |
Taglia DE | 46 | |
Normativa | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091304 46 | |
EAN / GTIN | 4030913962009 | |
Codice del produttore | 6410046 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni NORIT, nero, Taglia DE: 46
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
44,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
169 pezzi in magazzino
61,95 €
49,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Taglia DE | 46 | 46 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | 89% nylon; 11% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |
Genere | da donna | da donna |