{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ACTIVIQ | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 270 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Lavaggio delicato 60 °C | |
Colore | antracite / nero | |
Dimensione UK | 30R | |
Dimensione US | 32/31 | |
Dimensioni ES | 40 | |
Dimensioni NL | 46 | |
Taglia DE | 46 | |
Dimensione FR | 40 | |
Dimensione IT | 40 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091211 46 | |
EAN / GTIN | 4053813299402 | |
Codice del produttore | 2250 5365 9799 GR. 46 |