Giacca InnovatiQ XL

Codice art.: 091204 XL
Sconto
68,20 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

KÜBLER Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio KÜBLER

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza manica cm Altezza cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere; 35% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 295
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie InnovatiQ
Genere Unisex
Composizione del tessuto 65% poliestere; 35% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 295 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Colore blu pervinca / nero
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Giacca da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091204 XL
EAN / GTIN 4053813424934
Codice del produttore 1230 5370-4699-XL

Descrizione

Esecuzione:

L’abbigliamento da lavoro Kübler InnovatiQ si contraddistingue per capi particolarmente aderenti, dotati di elementi a contrasto che donano un look molto moderno a giacche e pantaloni. Gli elementi a riflessione intessuti su spalle, braccia e ginocchia garantiscono inoltre una maggiore sicurezza e una migliore visibilità dell’utilizzatore.

La giacca è dotata di maniche preformate e allungabili per garantire una maggiore libertà di movimento.
  • Tasche pettorali con chiusura lampo.
  • Tasche laterali con bottone a pressione.
  • Tasca interna.
  • Chiusura lampo anteriore con protezione per il mento.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella delle taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello