{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | blu pervinca / nero | |
Taglia DE | 62 | |
Normativa | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091124 62 | |
EAN / GTIN | 4053813491196 | |
Codice del produttore | 2225 5302-4699-62 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pantaloni BODYFORCE, blu pervinca / nero, Taglia DE: 62
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
107,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
62,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
56,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Taglia DE | 62 | 62 | 62 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | 94% poliestere; 6% elastan | 40% poliestere; 3% elastan; 57% cotone |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |