{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 57% cotone; 40% poliestere; 3% elastan | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero / rosso | |
Taglia DE | 46 | |
Tipo di prodotto | Short |
Codice articolo | 090638 46 | |
EAN / GTIN | 4067263559610 | |
Codice del produttore | 090638 46 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Short per assistenza tecnica Strong, nero / rosso, Taglia: 46
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
44,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino
50,82 €
19,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino
47,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero / rosso | nero / rosso | nero / rosso |
Taglia DE | 46 | 46 | 46 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 |
Composizione del tessuto | 57% cotone; 40% poliestere; 3% elastan | 89% nylon; 11% elastan | 94% poliestere; 6% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Short | Short | Short |
Genere | da uomo | da uomo | da uomo |