{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 40% poliestere; 3% elastan; 57% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Taglia DE | 44 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 090636 44 | |
EAN / GTIN | 4067263559306 | |
Codice del produttore | 090636 44 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni da lavoro Strong 44
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
56,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
62,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Taglia DE | 44 | 44 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 200 | 200 |
Composizione del tessuto | 40% poliestere ;3% elastan ;57% cotone | 94% poliestere ;6% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |