{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 89% nylon; 11% elastan | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 225 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero / rosso | |
Taglia DE | 54 | |
Tipo di prodotto | Short |
Codice articolo | 090617 54 | |
EAN / GTIN | 4062406401511 | |
Codice del produttore | 090617 54 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Shorts per assistenza 54
su richiesta
Disponibile a magazzino
223 pezzi in magazzino
50,82 €
19,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
205 pezzi in magazzino
44,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
191 pezzi in magazzino
47,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero / rosso | nero / rosso | nero / rosso |
Taglia DE | 54 | 54 | 54 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 225 | 200 | 200 |
Composizione del tessuto | 89% nylon ;11% elastan | 57% cotone ;40% poliestere ;3% elastan | 94% poliestere ;6% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Short | Short | Short |
Genere | da uomo | da uomo | da uomo |