Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Alternativa disponibile:

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Gilet Hybrid 3XL

Codice art.: 090607 3XL
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

GARANT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio GARANT

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Lunghezza manica cm Altezza cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Giro torace cm Circonferenza vita cm Misurazione delle natiche cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Donna
Taglia INT Taglie donna Standard Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Lunghezza manica cm Altezza cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Come misurare

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 300
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 30 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workwear
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 300 g/m2
Lavaggio Lavaggio delicato 30 °C
Colore blu scuro / nero
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Gilet

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 090607 3XL
Codice del produttore 090607 3XL

Descrizione

Esecuzione:

Gilet Hybrid leggero, impermeabile e traspirante. Chiusura lampo anteriore a due vie di alta qualità con patella antivento interna e protezione per il mento. Funzionale tasca interna per lettore MP3 / iPod e tasche diagonali con chiusure lampo. Mix di materiali di alta qualità in Micro-Ripstop traspirante con imbottitura in fibre sintetiche di facile manutenzione e inserti in Softshell estensibili sui lati, sul colletto e sulle spalle.
  • Tutte le chiusure lampo di YKK®.
  • Orlo regolabile in larghezza con cordoncino.
  • Parte posteriore allungata e arrotondata.

Download & documenti

Della stessa serie "Workwear" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello