Pinza universale tipo forte ″Lineman's Pliers″ modello americano rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 240 mm

Codice art.: 09 12 240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 09 12 240
EAN / GTIN 4003773071969
Codice del produttore 09 12 240
Numero-L L70010 1161

Descrizione

Descrizione:

  • elevato rapporto di trasmissione per un taglio facilitato
  • 50 % di risparmio di forza rispetto alle tradizionali pinze universali grazie ai rapporti di leva ottimizzati
  • esecuzione massiccia per massime sollecitazioni, impiego universale
  • impugnatura ergonomica ottimizzata per una presa perfetta senza affaticamento della mano
  • zona di serraggio delle ganasce con zigrinatura incrociata particolarmente efficace – per una presa sicura
  • zona di serraggio supplementare al di sotto dell’articolazione per un'efficace azione di leva e pressione
  • con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
  • con tiracavo nell'articolazione
  • con puntale per crimpare terminali posizionato sotto lo snodo

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello