Calibro di Rigazione per micrometri 300mm

Codice art.: 0898112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0898112
EAN / GTIN 4029713225452
Codice del produttore 0898112

Descrizione

Esecuzione:

  • Asta
  • Acciaio speciale, invecchiato
  • Superfici di misurazione temprate
  • Zona di tolleranza js2
  • Isolamento termico
  • Superfici di misurazione lappate parallele

Descrizione:

Calibro di regolazione per micrometri esterni, versione ad asta. Realizzato in acciaio speciale. Le superfici di misurazione sono temprate e lappate in modo piano-parallelo. Con protezione termica per le mani. Campo di tolleranza JS2. Diametro 10,0 mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Campo di misura (mm): 300
  • Diametro superficie di misurazione: 10 mm