Calibro di Rigazione per micrometri 125mm

Codice art.: 0898105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Calibro di regolazione per micrometri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0898105
EAN / GTIN 4029713225384
Codice del produttore 0898105
Numero-L L40510 1264

Descrizione

Esecuzione:

  • Asta
  • Acciaio speciale, invecchiato
  • Superfici di misurazione temprate
  • Zona di tolleranza js2
  • Isolamento termico
  • Superfici di misurazione lappate parallele

Descrizione:

Calibro di regolazione per micrometri esterni, versione ad asta. Realizzato in acciaio speciale. Le superfici di misurazione sono temprate e lappate in modo piano-parallelo. Con protezione termica per le mani. Campo di tolleranza JS2. Diam. 6,5mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Campo di misura (mm): 125
  • Diametro superficie di misurazione: 6,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello