Calibro di Rigazione per micrometri 25mm

Codice art.: 0898101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0898101
    EAN / GTIN 4029713225346
    Codice del produttore 0898101
    Numero-L L40510 1418

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Asta
    • Acciaio speciale, invecchiato
    • Superfici di misurazione temprate
    • Zona di tolleranza js2
    • Isolamento termico
    • Superfici di misurazione lappate parallele

    Descrizione:

    Calibro di regolazione per micrometri esterni, tipo ad anello. Realizzato in acciaio speciale. Le superfici di misurazione sono temprate e lappate in modo piano-parallelo. Con protezione termica per le mani. Campo di tolleranza JS2. Diam. 6,5mm. Fornito singolarmente imballato.

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio speciale
    • Campo di misura (mm): 25
    • Diametro superficie di misurazione: 6,5 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello