Micrometro interno di precisione con prolunghe 100-2100mm

Codice art.: 0894530
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0894530
    EAN / GTIN 4029713233952
    Codice del produttore 0894530

    Descrizione

    Esecuzione:

    • DIN 863-4
    • Estremità di misurazione: diam. 7 mm x 6 mm di lunghezza, punta in carburo, sferica lappata
    • Passo filettatura 1 mm
    • Aste interne montate su molla con manicotti di protezione termica
    • Prolunghe superiori a 100 mm: Diametro esterno tubo in acciaio 17 mm, con isolamento termico
    • Prolunghe da 500 e 1000 mm: Specifiche rinforzate - diametro tubo in acciaio 32 mm per intervalli di misurazione più ampi
    • Il micrometro interno Basic è regolabile: 50 mm. Il mandrino è serrato, in modo che durante la misurazione il tamburo non si regoli automaticamente.

    Descrizione:

    Micrometro interno, gel a molla. Blocchi di misura, 100-2100mm

    Proprietà:

    • Campo di misura (mm): 100 - 2100
    • Limite di errore (mm): 0,018 mm
    • Limite di errore (µm): 18 µm

    Norma:

    DIN 863

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello