Micrometro interno di precisione con prolunghe 100-900mm

Codice art.: 0894518
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0894518
EAN / GTIN 4029713233921
Codice del produttore 0894518
Numero-L L40510 1050
Produttore Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-4
  • Estremità di misurazione: diam. 7 mm x 6 mm di lunghezza, punta in carburo, sferica lappata
  • Passo filettatura 1 mm
  • Aste interne montate su molla con manicotti di protezione termica
  • Prolunghe superiori a 100 mm: Diametro esterno tubo in acciaio 17 mm, con isolamento termico
  • Prolunghe da 500 e 1000 mm: Specifiche rinforzate - diametro tubo in acciaio 32 mm per intervalli di misurazione più ampi
  • Il micrometro interno Basic è regolabile: 50 mm. Il mandrino è serrato, in modo che durante la misurazione il tamburo non si regoli automaticamente.

Descrizione:

Micrometro interno, caricato a molla. Blocchi di misura, 100-900mm

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 100 - 900
  • Limite di errore (mm): 0,011 mm
  • Limite di errore (µm): 11 µm

Norma:

DIN 863

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello