Panni di pulizia WypAll® L10 EXTRA+ Rotoli di grandi dimensioni, Modello: W

Codice art.: 089280 W
Price per 1 Articolo (0,05 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto L10 EXTRA
Idoneità per la pulizia si
Fogli a strappo 1000
Strati 1
⌀ Rulli 32 cm
⌀ Bussola 6 cm
Larghezza 330 mm
Lunghezza 380 mm
Colore blu
Umido no
Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
Peso 4 kg
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 089280 W
EAN / GTIN 5033848004324
Codice del produttore 7240
Manufacturer Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

La serie di carta assorbente WypAll® L10 è stata sviluppata per offrire ai clienti un’elevata affidabilità per le attività di pulizia e lavaggio multiuso. Certificato per il contatto con gli alimenti ai sensi della norma BAR XXXVI, questo prodotto è considerato un punto di riferimento per la legislazione alimentare in Europa. Il rullo di lavaggio WypAll® L10 Jumbo Xtra 7240 è la soluzione ideale per rimuovere la sporcizia di media intensità, per la lucidatura dei vetri e per la pulizia di superfici e utensili. Grazie all’esclusiva tecnologia Airflex™ del materiale di base, questi panni efficienti puliscono in modo accurato dall’inizio alla fine senza dispersioni e sono sufficientemente assorbenti da rimuovere gran parte dei liquidi senza particolari difficoltà. Nonostante la durata limitata, questo prodotto economico si contraddistingue per una straordinaria resistenza allo strappo e all’assorbimento, riducendo così i costi e il consumo di materiale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello