{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
ID produttore | 500137 | |
Denominazione originale prodotto | 500137 | |
Fogli a strappo | 600 | |
Strati | 1 | |
⌀ Rulli | 25 cm | |
Lunghezza rotolo | 1,5 m | |
⌀ Bussola | 7,1 cm | |
Larghezza | 264 mm | |
Lunghezza | 264 mm | |
Colore | bianco | |
Umido | no | |
Per supporti/distributori | W2; W3; W1 | |
Certificato per il contatto con gli alimenti | si | |
Peso | 2,5 kg | |
Imballaggio di spedizione | Scatola | |
Tipo di prodotto | Panni di carta per la pulizia |
Codice articolo | 089138 R | |
EAN / GTIN | 7322542310939 |