Inserti filettati per trapezio ext. m. ISO. 12-14mm

Codice art.: 0870955
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0870955
EAN / GTIN 4029713233730
Codice del produttore 0870955

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio speciale temprato e finemente rettificato
  • Su ogni inserto sono incisi i dettagli del passo
  • In un set (incudine a V + incudine conica)
  • Dimensioni gambo: 3,5 x 13,5 mm

Descrizione:

Fianco filettato inset, diametro esterno trapezio 30°, stelo 12-14mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Tipo di filettatura: Trapezoidale DIN118
  • Passo filettatura in mm: 12-14 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello