Inserti filettati per trapezio ISO ext. m. metr. 4.0mm

Codice art.: 0870947
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 0870947
EAN / GTIN 4029713233693
Codice del produttore 0870947
Numero-L L40510 1818
Produttore Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio speciale temprato e finemente rettificato
  • Su ogni inserto sono incisi i dettagli del passo
  • In un set (incudine a V + incudine conica)
  • Dimensioni gambo: 3,5 x 13,5 mm

Descrizione:

Inserto filettato, diametro esterno trapezoidale 30°, gambo 4mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Tipo di filettatura: Trapezoidale DIN114
  • Passo filettatura in mm: 4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello