Inserti filettati per trapezio ISO ext. m. metr. 3.0mm

Codice art.: 0870945
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0870945
EAN / GTIN 4029713233686
Codice del produttore 0870945

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio speciale temprato e finemente rettificato
  • Su ogni inserto sono incisi i dettagli del passo
  • In un set (incudine a V + incudine conica)
  • Dimensioni gambo: 3,5 x 13,5 mm

Descrizione:

Inserzione del fianco della filettatura, trapezoidale 30° diametro esterno, 3 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Tipo di filettatura: Trapezoidale DIN113
  • Passo filettatura in mm: 3 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello