Inserti filettati laterali per trapezio ISO ext. m. metr. 2.0mm

Codice art.: 0870943
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0870943
EAN / GTIN 4029713233679
Codice del produttore 0870943
Numero-L L40510 1475

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio speciale temprato e finemente rettificato
  • Su ogni inserto sono incisi i dettagli del passo
  • In un set (incudine a V + incudine conica)
  • Dimensioni gambo: 3,5 x 13,5 mm

Descrizione:

Inserti filettati, diametro esterno trapezoidale 30°, barra 2mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Tipo di filettatura: DIN112 trapezoidale
  • Passo filettatura in mm: 2 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello