Calibri di Rigazione dei fianchi della filettatura per trapezio ISO ext.m. 30° 100mm

Codice art.: 0870844
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0870844
    EAN / GTIN 4029713233617
    Codice del produttore 0870844

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Superfici di misurazione in acciaio speciale temprato
    • Un'estremità è arrotondata, il foro lappato semplifica il raccordo sull'inserto conico
    • Impugnatura isolata termicamente
    • Nota: Con i battistrada trapezoidali, ogni passo richiede uno standard di impostazione separato

    Descrizione:

    Calibro del fianco della filettatura metrico ISO trapezoidale 30°, 100 mm

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio speciale
    • Limite di errore (mm): 0,005 mm
    • Limite di errore (µm): 5 µm
    • Tipo di filettatura: DIN103 trapezoidale
    • Passo filettatura in mm: 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello