Calibri di Rigazione dei fianchi della filettatura per est.m. bianco con 55° 225mm

Codice art.: 0870829
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0870829
EAN / GTIN 4029713233563
Codice del produttore 0870829

Descrizione

Esecuzione:

  • Superfici di misurazione in acciaio speciale temprato
  • Un'estremità è arrotondata, il foro lappato semplifica il raccordo sull'inserto conico
  • Impugnatura isolata termicamente
  • Nota: Con i battistrada trapezoidali, ogni passo richiede uno standard di impostazione separato

Descrizione:

Regolazione del fianco della filettatura massa whitworth 55°, 225mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Limite di errore (mm): 0,004 mm
  • Limite di errore (µm): 4 µm
  • Tipo di filettatura: Whitworth

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello