Calibri di Rigazione del fianco della filettatura per est.m. bianco con 55° 50mm

Codice art.: 0870822
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0870822
    EAN / GTIN 4029713224929
    Codice del produttore 0870822
    Numero-L L40510 660

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Superfici di misurazione in acciaio speciale temprato
    • Un'estremità è arrotondata, il foro lappato semplifica il raccordo sull'inserto conico
    • Impugnatura isolata termicamente
    • Nota: Con i battistrada trapezoidali, ogni passo richiede uno standard di impostazione separato

    Descrizione:

    Dimensione di regolazione per il collare di misurazione del filetto 55 gradi 50mm

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio speciale
    • Limite di errore (mm): 0,003 mm
    • Limite di errore (µm): 3 µm
    • Tipo di filettatura: Whitworth

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello