Golfare girevole con anello, ⌀ Filettatura: M20

Codice art.: 086486 M20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Filettatura M20×30
Portata WLL SF 4:1 2 t
Larghezza alloggiamento sul perno A 34 mm
Larghezza asola B 16 mm
Dimensione C 57 mm
⌀ Perno D 50 mm
Dimensione E 61 mm
Altezza H 131 mm
Tipo di prodotto Golfare girevole con anello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086486 M20
EAN / GTIN 8013429800092
Codice del produttore C8000202030

Descrizione

Esecuzione:

Punto di ancoraggio avvitabile e ruotabile di 360° per il sollevamento di carichi pesanti, con cuscinetti a sfere, a prova di rottura al 100%, certificato a norma DGUV.

Nota:

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello