• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Golfaro maschio M10

Codice art.: 086472 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
350 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 4:1 1 t
⌀ Interno anello A 25 mm
⌀ Esterno anello B 45 mm
⌀ Sede appoggio C 25 mm
Dimensione D 10 mm
Lunghezza filettatura dado E 10 mm
Altezza complessiva F 45 mm
⌀ Filettatura M10
Lunghezza filettatura 17 mm
Peso 0,11 kg
Tipo di prodotto Golfaro maschio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086472 M10
EAN / GTIN 2050001758019

Descrizione

Esecuzione:

Viti/dadi ad anello ad alta resistenza, verniciati di rosso.

Nota:

Non sollecitare le viti e i dadi ad anello con angolo a 90° rispetto all’asse di avvitatura!
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello