• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Golfaro con anello DSS M36X4

Codice art.: 086453 M36X4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 5:1 11 t
Portata WLL SF 4:1 12 t
⌀ Filettatura M36×4
Lunghezza del filetto L 54 mm
Apertura esagono incassato S 19 mm
Testa della vite di altezza A 61 mm
Traversa centrale di altezza B 31 mm
Testa della vite di ⌀ C 70 mm
Distanza traversa centrale-asola D 104 mm
Asola di ampiezza E 73 mm
Asola di spessore F 149 mm
Golfare con anello di larghezza G 33 mm
Tipo di prodotto Golfaro con anello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086453 M36X4
EAN / GTIN 2050001949219
Codice del produttore DSS M 36 UP

Descrizione

Esecuzione:

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello