Imbragatura blu 8000 kg, Lunghezza utile: 5m

Codice art.: 086280 5
(24,07 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Circonferenza 10 m
Lunghezza utile 5 m
Larghezza nastri 90 mm
Carico massimo semplice diretto WLL 8.000 kg
Portata semplice con nodo WLL 6.400 kg
Portata doppia WLL fino a 7° 16.000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45° 11.200 kg
Portata doppia WLL 45° – 60° 8.000 kg
Tipo di prodotto Cinghia di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086280 5
EAN / GTIN 4049924501800
Codice del produttore TE080050

Descrizione

Esecuzione:

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello