{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Circonferenza | 2 m | |
Lunghezza utile | 1 m | |
Larghezza nastri | 72 mm | |
Carico massimo semplice diretto WLL | 5.000 kg | |
Portata semplice con nodo WLL | 4.000 kg | |
Portata doppia WLL fino a 7° | 10.000 kg | |
Portata doppia WLL 7° – 45° | 7.000 kg | |
Portata doppia WLL 45° – 60° | 5.000 kg | |
Tipo di prodotto | Cinghia di sollevamento |
Codice articolo | 086275 1 | |
EAN / GTIN | 2050001735843 | |
Codice del produttore | TE050010 | |
Produttore | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |