{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Circonferenza | 2 m | |
Lunghezza utile | 1 m | |
Larghezza nastri | 46 mm | |
Carico massimo semplice diretto WLL | 1.000 kg | |
Portata semplice con nodo WLL | 1.000 kg | |
Portata doppia WLL fino a 7° | 2.000 kg | |
Portata doppia WLL 7° – 45° | 1.400 kg | |
Portata doppia WLL 45° – 60° | 1.020 kg | |
Tipo di prodotto | Cinghia di sollevamento |
Codice articolo | 086240 1 | |
EAN / GTIN | 4049924500094 | |
Codice del produttore | TE010010 |