{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 3 m | |
Larghezza cintura | 90 mm | |
Carico massimo semplice diretto WLL | 3.000 kg | |
Portata semplice con nodo WLL | 2.400 kg | |
Portata doppia WLL fino a 7° | 6.000 kg | |
Portata doppia WLL 7° – 45° | 4.200 kg | |
Portata doppia WLL 45° – 60° | 3.000 kg | |
Tipo di prodotto | Nastro di sollevamento |
Codice articolo | 086174 3 | |
EAN / GTIN | 4025092360395 | |
Codice del produttore | HBD 03000-L1 3m |