• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Imbragatura verde 2000 kg 1,5 m

Codice art.: 086150 1,5
(8,60 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
377 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Circonferenza 3 m
Lunghezza utile 1,5 m
Larghezza nastri 46 mm
Carico massimo semplice diretto WLL 2.000 kg
Portata semplice con nodo WLL 1.600 kg
Portata doppia WLL fino a 7° 4.000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45° 2.800 kg
Portata doppia WLL 45° – 60° 2.000 kg
Tipo di prodotto Cinghia di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086150 1,5
EAN / GTIN 4025092360456
Codice del produttore RSE-02000-L1 1,5m

Descrizione

Esecuzione:

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello