Accoppiamento idraulico F1

Codice art.: 086085 F1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Forma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma Manicotto di accoppiamento (F)
Raccordo idraulico NPT da 3 / 8 esterno pollici
Adatta per Lato tubo flessibile
Tipo di prodotto Accessori per impianto idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086085 F1
EAN / GTIN 4025092155489
Codice del produttore CFY-1

Descrizione

Ejecución:

Para el acoplamiento y desacoplamiento de cilindros hidráulicos u otros componentes. La tuerca de unión solo se ha de apretar a mano, ya que es autoselladora. En estado de desacoplamiento, las bolas internas cierran las aberturas, de forma que no puede salir aceite. El manguito de acoplamiento está equipado con una caperuza guardapolvo de caucho. Los manguitos de acoplamiento están siempre incluidos en el volumen de suministro de los cilindros hidráulicos.
Todos los elementos montados y adosados corresponden a la serie de normas métrica, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. Compatibles al 100 % con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.

Nota:

Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.
Los tubos flexibles hidráulicos (n.º 086080 y 086081) están equipados con enchufe de acoplamiento.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello