Martinetti in acciaio SJ 5 t

Codice art.: 086040 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di ingombro 730 mm
Altezza della corsa 1.080 mm
Portata 5.000 kg
Peso 27 kg
Tipo di prodotto Martinetto / sollevatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086040 5
EAN / GTIN 4025092079884
Codice del produttore SJ50 5t, SIKU,

Descrizione

Esecuzione:

Martinetto a cricco con corpo che si solleva.
Il freno a pressione del carico automatico mantiene il carico in posizione sicura all’altezza desiderata.
Martinetto in acciaio modello SJ con manovella a cricchetto a norma UVV.

Norma:

DIN 7355

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello