Argano multiuso con dotazione di base 1,6 t

Codice art.: 086023 1,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto TU 16
Portata 1,6 t
Portata kg 1.600 kg
Peso leva di comando 2,3 kg
Peso paranco multiuso 18 kg
Tipo di prodotto Paranco multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086023 1,6
EAN / GTIN 2050001741288
Codice del produttore 058379

Descrizione

Esecuzione:

Gli argani multiuso sono apparecchi portatili per sollevare, tirare e serrare. Inserimento, pretensionamento e rimozione manuali della fune di trazione. Azionamento separato a leva per sollevamento e abbassamento; possibilità di usare funi di qualsiasi lunghezza.
Argano multiuso con dotazione di base aggiuntiva composto da leva di comando e 20 m di fune con punta e gancio con redancia, avvolta su verricello a mano.

Nota:

Altri argani multiuso (peresempio “Jockey” o per il trasporto di persone) e accessori, disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello