• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Paranco a leva ERGO360 con impugnatura pieghevole 0,75 t

Codice art.: 086018 0,75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di sollevamento normale 1,5 m
Numero di rinvii della catena 1
Portata 750 kg
Peso 6,7 kg
Tipo di prodotto Paranco a leva / paranco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086018 0,75
EAN / GTIN 4053981979625
Codice del produttore ERGO360 750, 0,75t,

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di sollevamento con leva manuale in alluminio ERGO e impugnatura pieghevole antiscivolo integrata. Consente di lavorare in diverse posizioni e senza affaticarsi grazie alla possibilità di cambiare la posizione di impugnatura. Fino al 30% in meno di forza di sollevamento. Design del prodotto ergonomico per una sicurezza ottimale. Impugnatura rientrante ed estraibile che scatta e può essere ribaltata in entrambe le direzioni. Adatta per il trasporto dello strumento di sollevamento.

Uso:

Paranco a leva per un utilizzo intensivo e versatile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello