Paranco a leva con catena in tondino di acciaio 0,8 t

Codice art.: 086015 0,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza minima tra i ganci 290 mm
Materiale corpo Acciaio
Forza con carico nominale 26 daN
Altezza di sollevamento normale 1,5 m
Dispositivo di sblocco catene si
Numero di rinvii della catena 1
Portata 800 kg
Portata t 0,8 t
Peso 5,5 kg
Tipo di prodotto Paranco a leva / paranco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086015 0,8
EAN / GTIN 4053981776941
Codice del produttore 4053981776941

Descrizione

Esecuzione:

Paranco a leva con corpo in lamiera di acciaio, peso estremamente ridotto, dispositivo di sblocco catene di serie, altezza d’ingombro ridotta, gancio forgiato girevole su cuscinetti.
Paranco a leva modello “PT“.

Uso:

Paranco a leva versatile, anche in condizioni difficili.

Nota:

Il principio del freno a pressione del carico prevede che la pressione del freno assiale venga generata dal carico stesso e sia pertanto proporzionale alla grandezza del carico. Il carico è sicuro in qualsiasi posizione. Per abbassare il carico, è necessario superare la differenza tra coppia frenante e coppia resistente. Tutti gli apparecchi multiuso Yale funzionano con questo principio.
Il dispositivo di sblocco catene automatico consente di avvolgere rapidamentela catena senza carico. Sotto l’azione del carico, il freno a pressione del carico si richiude automaticamente e il carico viene mantenuto in posizione sicura.
La frizione (su richiesta) impedisce di sollevare un carico eccessivo, aumentando pertanto la durata dello strumento di sollevamento.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello