Paranco a leva in alluminio con catena in tondino di acciaio 3 t

Codice art.: 086012 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale corpo Lega di alluminio
Altezza di sollevamento normale 1,5 m
Dispositivo di sblocco catene si
Numero di rinvii della catena 1
Portata 3.000 kg
Portata t 3 t
Peso 18 kg
Tipo di prodotto Paranco a leva / paranco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086012 3
EAN / GTIN 4025092051224
Codice del produttore AL 3t

Descrizione

Esecuzione:

Struttura solida in lega di alluminio ad alta resistenza, compatta con peso ridotto. Dispositivo di sblocco catene scorrevole.
Cuscinetto ad aghi per facilitare lo scorrimento. Guida catene integrata nel corpo per scorrimento catena senza difficoltà.

Uso:

Quando il paranco deve essere portato frequentemente per lunghe distanze in diversi punti.

Nota:

Il principio del freno a pressione del carico prevede che la pressione del freno assiale venga generata dal carico stesso e sia pertanto proporzionale alla grandezza del carico. Il carico è sicuro in qualsiasi posizione. Per abbassare il carico, è necessario superare la differenza tra coppia frenante e coppia resistente. Tutti gli apparecchi multiuso Yale funzionano con questo principio.
Il dispositivo di sblocco catene automatico consente di avvolgere rapidamentela catena senza carico. Sotto l’azione del carico, il freno a pressione del carico si richiude automaticamente e il carico viene mantenuto in posizione sicura.
La frizione (su richiesta) impedisce di sollevare un carico eccessivo, aumentando pertanto la durata dello strumento di sollevamento.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello