Magnete di sollevamento UL E 300 kg

Codice art.: 085980 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
⌀ Massimo tondo 100 mm
Lunghezza massima 1.500 mm
Spessore parete minimo piatto 10 mm
Spessore parete minimo circolare 10 mm
Dimensione A 157 mm
Dimensione B 202 mm
Dimensione C 95 mm
Dimensione D 95 mm
Dimensione E 74 mm
Dimensione F 253 mm
Dimensione G 46 mm
Carico massimo piatto 300 kg
Carico massimo circolare 150 kg
Peso 10 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085980 300
EAN / GTIN 5012095627913

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Prestazioni ottimali anche con grandi traferri, nessun campo di dispersione. Forza lavoro certificata (vedi certificato di collaudo).
Impugnatura scorrevole con fermo di sicurezza per il meccanismo di commutazione. I magneti di sollevamento presentano un fattore di sicurezza di 3:1.

Uso:

Per movimentare e trasportare in sicurezza materiali piatti e tondi (n. art. 085990; 085980). Per pezzi in ghisa o acciaio, lastre, barre o tubi. Impiego in magazzini, fonderie / acciaierie, magazzinaggio di acciaio, settore produzione e realizzazione utensili.