Magnete permanente cilindrico piatto con ganci, Neodimio, Modello: E1070/NEO

Codice art.: 085974 E1070/NEO
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
299 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 180 N
25 mm
Altezza 65 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Peso 38 g
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085974 E1070/NEO
EAN / GTIN 5012095619390

Descrizione

Esecuzione:

Ruotabile di 360° intorno alla base magnetica e orientabile a 180°.

Uso:

Ideale per appendere diversi articoli senza viti o chiodi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello