• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Asta magnetica manuale MHL

Codice art.: 085971 MHL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
87 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta massimo nel senso della direzione 150 N
Altezza 85 mm
Lunghezza 130 mm
Larghezza 28 mm
Termostabilità massima 80 °C
Peso 0,42 kg
Tipo di prodotto Asta magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085971 MHL
EAN / GTIN 5012095619260
Codice del produttore MHL

Descrizione

Esecuzione:

Sollevamento semplice e rapido di elementi in acciaio o piastre di piccole dimensioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello