Ausilio di saldatura commutabile QHCSS

Codice art.: 085957 QHCSS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forza di tenuta nominale 400 N
    Altezza 95 mm
    Lunghezza 111 mm
    Larghezza 29 mm
    Termostabilità massima 180 °C
    Peso 0,7 kg
    Tipo di prodotto Magnete angolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085957 QHCSS
    EAN / GTIN 5012095618072
    Codice del produttore QHCSS

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto di pezzi a 45° e 90°. Termostabile fino a max. 180 °C. Adatto per tubi rotondi e a sezione quadra, nonché per materiali piani e angolari.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello