Portautensili per saldatura per angoli interni ed esterni, Modello: IOWCC

Codice art.: 085955 IOWCC
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 90 N; 150 N
Lunghezza 75 mm; 125 mm
Larghezza 52 mm; 85 mm
Peso 0,13 kg; 0,4 kg
Tipo di prodotto Magnete angolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085955 IOWCC
copia
EAN / GTIN 5012095618119
copia
Codice del produttore IOWCC
copia

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili per saldatura serrabile con regolazione a 30°, 60° e 90°.
Set composto da 2 portautensili per saldatura (per angoli interni ed esterni) con lunghezza di 75 mm e 125 mm.

Uso:

Strumento ideale per il posizionamento, il fissaggio e il supporto dei componenti durante i lavori di saldatura.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello