Squadra magnetica a 90° (fisso) 971

Codice art.: 085954 971
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 971
    Forza di tenuta nominale 400 N
    Altezza 140 mm
    Lunghezza 140 mm
    Larghezza 35 mm
    Materiale nucleo del magnete Ferrite
    Campo di regolazione dell’angolo 90 grado
    Peso 1,4 kg
    Tipo di prodotto Magnete angolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085954 971
    EAN / GTIN 2050000965494
    Codice del produttore E971

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tolleranza angolo ±0,05 / 100 mm.

    Uso:

    Per serrare componenti con un angolo fisso di 90° e durante la preparazione di lavori di montaggio e di saldatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello