Magnete potente con piastra di protezione 35 mm

Codice art.: 085934 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
126 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 235 N
Altezza complessiva 35 mm
Larghezza polo singolo 44 mm
Profondità polo singolo 11 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Termostabilità massima 550 °C
Tipo di prodotto Magnete potente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085934 35
EAN / GTIN 4045197372604
Codice del produttore 085934 35

Descrizione

Esecuzione:

  • Potente magnete a ponte.
  • Con foro di fissaggio. (Dim. 35 e 41 con 2 fori).
  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 550 °C.

Uso:

Per trattenere, sollevare o selezionare pezzi in ferro o per il montaggio in relè elettrici, strumenti di misura, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello