{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 118 N | |
Altezza complessiva | 30 mm | |
Larghezza polo singolo | 28,6 mm | |
Profondità polo singolo | 11 mm | |
Materiale nucleo del magnete | AlNiCo | |
Termostabilità massima | 550 °C | |
Tipo di prodotto | Magnete potente |
Codice articolo | 085934 30 | |
EAN / GTIN | 4045197372581 | |
Codice del produttore | 085934 30 |