Magnete permanente cilindrico piatto con foro 40 mm

Codice art.: 085932 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.094 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 500 N
40 mm
⌀ Foro 5,5 mm
Altezza 8 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Termostabilità massima 80 °C
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085932 40
EAN / GTIN 5012095608516
Codice del produttore E1004

Descrizione

Esecuzione:

  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.
  • Superficie zincata, nucleo del magnete in neodimio.
  • Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello