Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con boccola filettata piatto 43 mm

Codice art.: 085931 43
Imposta il prezzo 2 Articolo (13,70 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
383 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 85 N
Altezza 6 mm
Altezza con filettatura 6 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Filettatura M4
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085931 43
EAN / GTIN 5012095615125
Codice del produttore E853/2

Descrizione

Esecuzione:

  • Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.
  • Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.
  • Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.
  • Nucleo del magnete in neodimio.

Uso:

Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello